Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.005 pulg.
- Diámetro del cepillo1 pulg.
- Longitud del cepillo1 pulg.
- Diámetro de llenado0.005 pulg.
- Longitud total3-1/2 pulg.
- Diámetro del vástago1/4 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero inoxidable
- Material de llenadoAcero inoxidable
- Número de Upc del fabricante012382213404
- Tipo de montajeVástago retorcido
- Tipo de productoCepillos de tubos internos
- EspecificaciónANSI B165.1
- Tipo de espiralEspiral simple
- Material del vástagoAcero inoxidable
- TipoEspiral
- UPC_NO012382213404
Descripción general
- Longitud continua única de la varilla de acero inoxidable
- Una espiral de relleno de alambre engarzado para una acción de cepillado más flexible
- Para uso en agujeros ciegos lisos o roscados