Motion
17958
Cepillo de ruedas - 2 pulg. de diámetro, 20000 RPM
Artículo MI #02744359
No. Fabricante 17958
Precio20.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de ruedas - 2 pulg. de diámetro, 20000 RPM
Artículo MI #02744359
No. Fabricante 17958
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
Precio20.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.02 pulg.
  • Diámetro
    2 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.
  • Longitud de recorte
    7/16 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Número de Upc del fabricante
    012382179588
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de montaje
    Mango
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382179588

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE CABLE RADIAL DE 17958 2"