Motion
17978
Cepillo de ruedas - 3 pulg. de diámetro, 20000 RPM
Artículo MI #02744368
No. Fabricante 17978
Precio39.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de ruedas - 3 pulg. de diámetro, 20000 RPM
Artículo MI #02744368
No. Fabricante 17978

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio39.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.008 pulg.
  • Diámetro
    3 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.008 pulg.
  • Longitud total
    2.9000 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.
  • Longitud de recorte
    13/16 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero inoxidable
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Material de llenado
    Acero inoxidable
  • Número de Upc del fabricante
    012382179786
  • Tipo de montaje
    Mango
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382179786

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE CABLE RADIAL DE 17978 3"
  • Placas laterales para una longitud de recorte más corta y una acción de cepillado más controlada en una rueda de alambre engarzado montada en el vástago
  • Las ruedas de alambre engarzado con un vástago o mango de 1/4 pulg. de fijación permanente están diseñadas principalmente para su uso en rectificadoras a presión de alta velocidad
  • Aunque también se pueden montar en una broca, la velocidad y la potencia de esa herramienta reducirán la eficacia del cepillo
  • Estas ruedas radiales, con la construcción de anillo sólido de Weiler, están disponibles en acero tratado térmicamente, acero inoxidable tipo 302 y alambre de latón

También puede gustarle