Motion
17982
Cepillo de ruedas - 4 pulg. de diámetro, 15000 RPM
Artículo MI #02744371
No. Fabricante 17982
Precio43.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de ruedas - 4 pulg. de diámetro, 15000 RPM
Artículo MI #02744371
No. Fabricante 17982
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
Precio43.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.014 pulg.
  • Diámetro
    4 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.014 pulg.
  • Longitud total
    3.9000 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.
  • Longitud de recorte
    1-5/16 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero inoxidable
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Material de llenado
    Acero inoxidable
  • Número de Upc del fabricante
    012382179823
  • Tipo de montaje
    Mango
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382179823

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE CABLE RADIAL DE 17982 4"
  • Placas laterales para una longitud de recorte más corta y una acción de cepillado más controlada en una rueda de alambre engarzado montada en el vástago
  • Las ruedas de alambre engarzado con un vástago o mango de 1/4 pulg. de fijación permanente están diseñadas principalmente para su uso en rectificadoras a presión de alta velocidad
  • Aunque también se pueden montar en una broca, la velocidad y la potencia de esa herramienta reducirán la eficacia del cepillo
  • Estas ruedas radiales, con la construcción de anillo sólido de Weiler, están disponibles en acero tratado térmicamente, acero inoxidable tipo 302 y alambre de latón