Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de las cerdas2-1/4 pulg.
- Tamaño del cepillo2 pulg.
- Grosor del cepillo1/2 pulg.
- Longitud total10.8000 pulg.
Detalles
- Material del cepilloCerda china
- Material de la férulaMetal
- Color del mangoAzul
- Material del mangoMadera
- Número de Upc del fabricante012382400088
- Cantidad del paquete12
- Tipo de pinturaPinturas a base de aceite
- Tipo de hojaPañuelo angular
Descripción general
- 1/2 en grosor
- 2-1/4 pulgadas de longitud de recorte
- Mango de espuma azul
- Ideal para recortar o cortar ventanas, marcos de puertas, etc.