Especificaciones
Dimensions
- Diámetro4 pulg.
- Longitud total3.9500 pulg.
- Longitud de recorte1-1/2 pulg.
- Diámetro del eje sin rosca7/8 pulg.
Details
- Material de las cerdasNailon recubierto de carburo de silicio
- Tipo de cerdasRecto
- Material de llenadoNailon abrasivo
- Número de grano80
- Número de Upc del fabricante012382859954
- Tipo de montajeEje sin rosca
- Tipo de productoCepillos de disco
- EspecificaciónANSI B165.1
- TipoRecto
- UPC_NO012382859954
Descripción general
Descripción del fabricante
CEPILLO PARA DISCOS BURR-RX DE 85995 4"
- Manufacutado mediante una configuración de filamentos con cabeza
- Una mayor longitud de recorte proporciona mayor agresividad, mayor conformabilidad y mayor vida útil del producto
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad