Motion
85997
Artículo MI #02744387
No. Fabricante 85997
Precio1,005.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #02744387
No. Fabricante 85997
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
Precio1,005.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    9 pulg.
  • Longitud de recorte
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    7/8 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Nailon recubierto de carburo de silicio
  • Tipo de cerdas
    Recto
  • Número de grano
    80
  • Número de Upc del fabricante
    012382859978
  • RPM Máx.
    2000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos de disco
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • Tipo
    Recto
  • UPC_NO
    012382859978

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO PARA DISCOS BURR-RX DE 85997 9"

También puede gustarle