Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.005 pulg.
- Diámetro del cepillo7/16 pulg.
- Longitud del cepillo9/16 pulg.
- Longitud total2-1/8 pulg.
- Diámetro del vástago3/32 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero
- Número de Upc del fabricante012382210151
- Tipo de montajeVástago retorcido
- Tipo de productoCepillos de tubos internos
- EspecificaciónANSI B165.1
- Material del vástagoAcero inoxidable
- TipoAcción lateral
- UPC_NO012382210151