Motion
21028
Cepillo de tubo de alimentación de 9/16", 0,005" Relleno de alambre de acero, 5/8" Longitud del cepillo
Artículo MI #02744391
No. Fabricante 21028
Precio6.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de tubo de alimentación de 9/16", 0,005" Relleno de alambre de acero, 5/8" Longitud del cepillo
Artículo MI #02744391
No. Fabricante 21028

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio6.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.005 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    9/16 pulg.
  • Longitud del cepillo
    5/8 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.005 pulg.
  • Longitud total
    2-1/4 pulg.
  • Diámetro del vástago
    1/8 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Material de llenado
    Acero
  • Número de Upc del fabricante
    012382210281
  • Tipo de montaje
    Vástago retorcido
  • Tipo de producto
    Cepillos de tubos internos
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • Material del vástago
    Acero inoxidable
  • Tipo
    Acción lateral
  • UPC_NO
    012382210281

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO PARA TUBOS DE ALIMENTACIÓN DE 21028 9/16"
  • Longitud continua única de la varilla de acero inoxidable
  • Relleno con un cabezal de cable engarzado para proporcionar una acción lateral plana agresiva
  • Ideal para limpiar y desbarbar roscas internas

También puede gustarle