Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de llenado0.020 pulg.
- Longitud total6.8000 pulg.
- Longitud de recorte1-1/8 pulg.
Detalles
- Material de llenadoAcero
- Tipo de productoCepillos para ruedas
Descripción general
- El estándar para cepillos de limpieza de soldadura de alto rendimiento
- Los cepillos de cara estrecha son adecuados para limpiar raíces y pasadas calientes y llegar a las esquinas
- Las ruedas frontales más anchas se pueden utilizar para limpiar pasadas de tapa y relleno, así como para otras aplicaciones de limpieza y preparación de superficies
- 7/16 pulg. T en la placa
- Máxima acción de impacto para eliminar rápidamente la escoria, las salpicaduras, la oxidación y otras aplicaciones de preparación y limpieza de superficies