Especificaciones
Dimensions
- Diámetro de las cerdas0.005 pulg.
- Diámetro1 pulg.
- Diámetro de llenado0.005 pulg.
- Longitud total1.7500 pulg.
- Diámetro del mango1/8 pulg.
- Longitud de recorte5/16 pulg.
Details
- Material de las cerdasAcero inoxidable
- Tipo de cerdasEngarzado
- Material de llenadoAcero inoxidable
- Número de Upc del fabricante012382260170
- Tipo de montajeMango
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- EspecificaciónANSI B165.1
- UPC_NO012382260170
Descripción general
Descripción del fabricante
RUEDA DE CABLE MINIATURA DE 26017 1"
- Relleno de alambre engarzado fino para limpieza y desbarbado de uso ligero
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad