Motion
56425

Weiler
56425

Rueda combinada de corte/molienda Wolverine tipo 27 de 7" x 1/8", A24T, tuerca de 5/8"-11
Artículo MI #02744429
No. Fabricante 56425
Precio8.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
56425

Rueda combinada de corte/molienda Wolverine tipo 27 de 7" x 1/8", A24T, tuerca de 5/8"-11
Artículo MI #02744429
No. Fabricante 56425
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
Precio8.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    5/8-11
  • Altura total
    1.0000 pulg.
  • Longitud total
    7.0000 pulg.
  • Ancho general
    7.0000 pulg.
  • Peso
    0.90 lb
  • Rueda Diámetro  
    7 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/8 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Corte, esmerilado
  • Tipo de eje
    Roscado
  • Tipo de bono
    Resinoide
  • Color
    Negro
  • Descripción Palabra clave
    5/8-11 Eje roscado
  • Grado
    Tosca
  • Número de grano
    24
  • Número de Upc del fabricante
    012382564254
  • Material
    Óxido de aluminio
  • UPC_NO
    012382564254
  • Dureza de la rueda
    T
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA TIPO 27 DE 56425 7" X 1/8"
  • Ruedas de corte y rectificado agresivas que harán el trabajo rápidamente
  • Excelente relación calidad-precio para el profesional que necesita una rueda dura y agresiva
  • Las ruedas combinadas ofrecen flexibilidad y eficiencia al cambiar entre aplicaciones de corte y esmerilado
  • El buje de metal con tuerca de 5/8" - 11 permite un rápido spin-on, cambio de spin-off y elimina el roscado cruzado o la adherencia al husillo debido a la acumulación de calor
  • Ideal para uso en acero al carbono, hierro y metal de uso general
  • Ideal para uso en acero al carbono, hierro y metal de uso general