Motion
73218

Weiler
73218

Cepillo de raspado de alambre manual, 0,012 Relleno de alambre de latón, mango de plástico
Artículo MI #02744441
No. Fabricante 73218
Precio14.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
73218

Cepillo de raspado de alambre manual, 0,012 Relleno de alambre de latón, mango de plástico
Artículo MI #02744441
No. Fabricante 73218

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio14.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.012 pulg.
  • Longitud de las cerdas
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.012 pulg.
  • Longitud total
    11 pulg.
  • Longitud de recorte
    1-1/4 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Latón
  • Forma del cepillo
    Bloque con mango
  • Material de llenado
    Latón
  • Material del mango
    Plástico
  • Forma del mango
    Contorneado
  • Número de Upc del fabricante
    012382732189
  • Número de columnas
    16
  • Número de filas
    4
  • Tipo de producto
    Cepillos de alambre estilo mango
  • UPC_NO
    012382732189

Descripción general

Descripción del fabricante
73218 CEPILLO DE RASGUÑO DE ALAMBRE MANUAL
  • Ideal para limpiar y preparar superficies
  • Los cepillos de raspado están fabricados con filamentos/alambres densos con un recorte uniforme para una acción de cepillado uniforme

También puede gustarle