Motion
85750

Weiler
85750

Cepillo de disco Nylox miniatura con conector de 1-3/4", 0,040/80SC Relleno engarzado
Artículo MI #02744445
No. Fabricante 85750
Precio114.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
85750

Cepillo de disco Nylox miniatura con conector de 1-3/4", 0,040/80SC Relleno engarzado
Artículo MI #02744445
No. Fabricante 85750
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
Precio114.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.04 pulg.
  • Diámetro
    1-3/4 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.040 pulg.
  • Longitud total
    1.7000 pulg.
  • Longitud de recorte
    1-1/4 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Nailon recubierto de carburo de silicio
  • Tipo de cerdas
    Recto
  • Material de llenado
    Nailon abrasivo
  • Número de grano
    80
  • Número de Upc del fabricante
    012382857509
  • Tipo de producto
    Cepillos de disco
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • Tipo
    Recto
  • UPC_NO
    012382857509

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO DE DISCO NYLOX DE 85750 1-3/4"
  • Copa de aluminio maquinado de precisión
  • Diseñado para ser el medio más rentable para aplicaciones que requieren una herramienta de cepillado más pequeña

También puede gustarle