Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.0104 pulg.
- Diámetro1/2 pulg.
- Diámetro de llenado0.0104 pulg.
- Longitud total2.8500 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
- Diámetro del vástago1/4 pulg.
- Longitud del vástago5/8 pulg.
- Longitud de recorte1-1/8 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasAnudado: giro de cable completo
- Tipo de cepilloFinalizar
- Material de llenadoAcero
- Uso en la industriaAutomoción, fabricación, mantenimiento de instalaciones, fundición, fabricación
- Número de Upc del fabricante012382102081
- RPM Máx.20000 rpm
- Tipo de montajeMango
- Tipo de productoCepillos de extremo
- EspecificaciónANSI B165.1
- TipoFinalizar
- UPC_NO012382102081
- Tipo de cableNudo
Descripción general
- Extremo hueco y acción de cepillado de alta resistencia con cierta flexibilidad
- Proporciona una acción de cepillado ligera adecuada para áreas empotradas muy pequeñas
- Ideal para aplicaciones de limpieza más exigentes en áreas empotradas