Motion
10210

Weiler
10210

Cepillo para punta - Cerda de acero, anudado - Tipo de torsión de cable completo, 3/4 in de diám. del cepillo, 20000 RPM máx.
Artículo MI #02744450
No. Fabricante 10210
Precio35.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
10210

Cepillo para punta - Cerda de acero, anudado - Tipo de torsión de cable completo, 3/4 in de diám. del cepillo, 20000 RPM máx.
Artículo MI #02744450
No. Fabricante 10210
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
Precio35.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.0104 pulg.
  • Diámetro
    3/4 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.0104 pulg.
  • Longitud total
    2.8000 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.
  • Longitud de recorte
    1-1/8 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Anudado: giro de cable completo
  • Material de llenado
    Acero
  • Número de Upc del fabricante
    012382102104
  • Tipo de montaje
    Mango
  • Tipo de producto
    Cepillos de extremo
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • Tipo
    Finalizar
  • UPC_NO
    012382102104

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO DE EXTREMO DE CABLE DE ANILLO DE 10210 3/4"
  • Extremo hueco y acción de cepillado de alta resistencia con cierta flexibilidad
  • Ideal para aplicaciones de limpieza más exigentes en áreas empotradas
  • Para uso con herramientas eléctricas de rectificadora de troqueles y rectificadora de troqueles de aire en ángulo recto

También puede gustarle