Motion
10211

Weiler
10211

Cepillo de extremo - Cerda de acero inoxidable, anudado - Tipo trenzado de cable completo, 3/4 pulg. Diámetro del cepillo, 20000 RPM máx.
Artículo MI #02744451
No. Fabricante 10211
Precio47.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
10211

Cepillo de extremo - Cerda de acero inoxidable, anudado - Tipo trenzado de cable completo, 3/4 pulg. Diámetro del cepillo, 20000 RPM máx.
Artículo MI #02744451
No. Fabricante 10211
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
Precio47.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.0104 pulg.
  • Diámetro
    3/4 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.0104 pulg.
  • Longitud total
    1.6500 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.
  • Longitud de recorte
    1-1/8 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero inoxidable
  • Tipo de cerdas
    Anudado: giro de cable completo
  • Material de llenado
    Acero inoxidable
  • Número de Upc del fabricante
    012382102111
  • Tipo de montaje
    Mango
  • Tipo de producto
    Cepillos de extremo
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • Tipo
    Finalizar
  • UPC_NO
    012382102111

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO DE EXTREMO DE CABLE DE ANILLO DE 10211 3/4"
  • Extremo hueco y acción de cepillado de alta resistencia con cierta flexibilidad
  • Proporciona una acción de cepillado ligera adecuada para áreas empotradas muy pequeñas
  • Ideal para aplicaciones de limpieza más exigentes en áreas empotradas

También puede gustarle