Motion
10217

Weiler
10217

Cepillo para punta - Cerda de acero, anudado - Tipo de torsión de cable completo, 1/2 in de diám. del cepillo, 20000 RPM máx.
Artículo MI #02744454
No. Fabricante 10217
Precio31.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
10217

Cepillo para punta - Cerda de acero, anudado - Tipo de torsión de cable completo, 1/2 in de diám. del cepillo, 20000 RPM máx.
Artículo MI #02744454
No. Fabricante 10217
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
Precio31.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.014 pulg.
  • Diámetro
    1/2 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.014 pulg.
  • Longitud total
    2.8000 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.
  • Longitud de recorte
    1-1/8 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Anudado: giro de cable completo
  • Material de llenado
    Acero
  • Número de Upc del fabricante
    012382102173
  • Tipo de montaje
    Mango
  • Tipo de producto
    Cepillos de extremo
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • Tipo
    Finalizar
  • UPC_NO
    012382102173

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO DE EXTREMO DE CABLE DE ANILLO DE 10217 1/2"
  • Extremo hueco y acción de cepillado de alta resistencia con cierta flexibilidad
  • Construcción robusta tipo nudo que proporciona una acción agresiva y de alto impacto
  • Ideal para aplicaciones de limpieza más exigentes en áreas empotradas
  • Para uso con herramientas eléctricas de rectificadora de troqueles y rectificadora de troqueles de aire en ángulo recto

También puede gustarle