Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.008 pulg.
- Diámetro2-1/2 pulg.
- Diámetro de llenado0.008 pulg.
- Longitud total2.4000 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
- Longitud de recorte9/16 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasEngarzado
- Material de llenadoAcero
- Número de Upc del fabricante012382179595
- Tipo de montajeMango
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- EspecificaciónANSI B165.1
- UPC_NO012382179595
Descripción general
- Placas laterales para una longitud de recorte más corta y una acción de cepillado más controlada en una rueda de alambre engarzado montada en el vástago
- Las ruedas de alambre engarzado con un vástago o mango de 1/4 pulg. de fijación permanente están diseñadas principalmente para su uso en rectificadoras a presión de alta velocidad
- Aunque también se pueden montar en una broca, la velocidad y la potencia de esa herramienta reducirán la eficacia del cepillo
- Estas ruedas radiales, con la construcción de anillo sólido de Weiler, están disponibles en acero tratado térmicamente, acero inoxidable tipo 302 y alambre de latón