Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.02 pulg.
- Diámetro2-1/2 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
- Longitud de recorte9/16 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasEngarzado
- Número de Upc del fabricante012382179632
- RPM Máx.20000 rpm
- Tipo de montajeMango
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- EspecificaciónANSI B165.1
- UPC_NO012382179632