Motion
17971

Weiler
17971

Cepillo de ruedas - 1-1/2 pulg. de diámetro, 20000 RPM
Artículo MI #02744466
No. Fabricante 17971
Precio29.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
17971

Cepillo de ruedas - 1-1/2 pulg. de diámetro, 20000 RPM
Artículo MI #02744466
No. Fabricante 17971
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
Su precio$29.60/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.006 pulg.
  • Diámetro
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.006 pulg.
  • Longitud total
    1.3500 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.
  • Longitud de recorte
    3/8 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero inoxidable
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Material de llenado
    Acero inoxidable
  • Número de Upc del fabricante
    012382179717
  • Tipo de montaje
    Mango
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382179717

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE CABLE RADIAL DE 17971 1-1/2"
  • Placas laterales para una longitud de recorte más corta y una acción de cepillado más controlada en una rueda de alambre engarzado montada en el vástago
  • Las ruedas de alambre engarzado con un vástago o mango de 1/4 pulg. de fijación permanente están diseñadas principalmente para su uso en rectificadoras a presión de alta velocidad
  • Aunque también se pueden montar en una broca, la velocidad y la potencia de esa herramienta reducirán la eficacia del cepillo
  • Estas ruedas radiales, con la construcción de anillo sólido de Weiler, están disponibles en acero tratado térmicamente, acero inoxidable tipo 302 y alambre de latón

También puede gustarle