Motion
17976

Weiler
17976

Cepillo de ruedas - 2-1/2 pulg. de diámetro, 20000 RPM
Artículo MI #02744469
No. Fabricante 17976
Precio42.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
17976

Cepillo de ruedas - 2-1/2 pulg. de diámetro, 20000 RPM
Artículo MI #02744469
No. Fabricante 17976
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
Precio42.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.008 pulg.
  • Diámetro
    2-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.
  • Longitud de recorte
    9/16 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero inoxidable
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Número de Upc del fabricante
    012382179762
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de montaje
    Mango
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382179762

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE CABLE RADIAL DE 17976 2-1/2"

También puede gustarle