Especificaciones
Dimensions
- Diámetro de las cerdas0.014 pulg.
- Diámetro2-1/2 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
- Longitud de recorte9/16 pulg.
Details
- Material de las cerdasAcero inoxidable
- Tipo de cerdasEngarzado
- Número de Upc del fabricante012382179779
- RPM Máx.20000 rpm
- Tipo de montajeMango
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- EspecificaciónANSI B165.1
- UPC_NO012382179779
Descripción general
Descripción del fabricante
RUEDA DE CABLE RADIAL DE 17977 2-1/2"
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad