Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total10.0000 pulg.
- Longitud de recorte2-3/4 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasNailon
- Tipo de cerdasBinivel
- Tipo de cepilloLimpieza del cepillo
- ColorVerde
- Material de llenadoNailon
- GradoMulta
- Uso en la industriaMantenimiento de instalaciones
- Tipo de productoCepillos de alambre estilo mango
- UPC_NO012382446932
Descripción general
- Para uso con mangos y abrazaderas 44301 y 44319
- Se puede utilizar con el mango de paso
- El diseño binivel permite que el cepillo permanezca en contacto con la superficie
- Diseño binivel que permite que el cepillo permanezca en contacto con la superficie
- Se puede utilizar con el mango de paso
- Bloque de espuma