Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total10.0000 pulg.
- Longitud de recorte2-3/4 pulg.
Detalles
- Material de llenadoPoliestireno
- Tipo de productoCepillos de alambre estilo mango
- UPC_NO012382446994
Descripción general
- El diseño binivel permite que el cepillo permanezca en contacto con la superficie
- Se puede utilizar con el mango de paso
- Relleno de poliestireno blanco marcado
- Bloque de espuma
- Diseño binivel que permite que el cepillo permanezca en contacto con la superficie
- Se puede utilizar con el mango de paso
- Bloque de espuma