Motion
99805

Weiler
99805

Cepillo para virutas - 2 in, espuma, 2-5/8 in de longitud de cerdas
Artículo MI #02744484
No. Fabricante 99805
Precio1.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
99805

Cepillo para virutas - 2 in, espuma, 2-5/8 in de longitud de cerdas
Artículo MI #02744484
No. Fabricante 99805
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
Precio1.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de las cerdas
    2-5/8 pulg.
  • Tamaño del cepillo
    2 pulg.
  • Grosor del cepillo
    5/8 pulg.
  • Longitud total
    6.5000 pulg.

Detalles

  • Material del cepillo
    Espuma
  • Características y beneficios
    • Cepillo fiable y eficiente a un precio asequible • Grosor de 5/8 • Longitud de recorte de 2-5/8
  • Material del mango
    Madera
  • Número de Upc del fabricante
    012382998059
  • Cantidad del paquete
    50
  • Tipo de base de pintura
    Látex

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO APLICADOR DE ESPUMA DE 99805 2"
  • Cepillo fiable y eficiente a un precio asequible
  • 5/8 en grosor
  • 2-5/8 pulgadas de longitud de recorte

También puede gustarle