Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de las cerdas2-5/8 pulg.
- Tamaño del cepillo3 pulg.
- Grosor del cepillo7/16 pulg.
- Longitud total6.5000 pulg.
Detalles
- Material del cepilloEspuma
- Características y beneficios• Cepillo fiable y eficiente a un precio asequible • Grosor de 7/16 • Longitud de recorte de 2-5/8
- Material del mangoMadera
- Número de Upc del fabricante012382998066
- Cantidad del paquete40
Descripción general
- Cepillo fiable y eficiente a un precio asequible
- 7/16 en grosor
- 2-5/8 pulgadas de longitud de recorte