Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.0200 pulg.
- Diámetro0.7500 pulg.
- Diámetro de llenado0.020 pulg.
- Longitud total5.1500 pulg.
- Diámetro del mango0.2500 pulg.
- Diámetro del vástago1/4 pulg.
- Longitud del vástago5/8 pulg.
- Longitud de recorte7/8 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasAnudado
- Tipo de cepilloFinalizar
- Material de llenadoAcero
- Uso en la industriaFabricación
- RPM Máx.25000 rpm
- Tipo de productoCepillos de extremo
- Tipo de cableNudo
Descripción general
- Construcción robusta tipo nudo que proporciona una acción agresiva y de alto impacto
- Extremo hueco y acción de cepillado de alta resistencia con cierta flexibilidad
- Ideal para aplicaciones de limpieza más exigentes en áreas empotradas
- Molinillo de troqueles y herramientas eléctricas de rectificador de troqueles de aire en ángulo recto