Motion
14306

Weiler
14306

Cepillo para tazas - Material de acero, engarzado, 2 pulg. de diámetro, montaje en mango
Artículo MI #02744489
No. Fabricante 14306
Precio30.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
14306

Cepillo para tazas - Material de acero, engarzado, 2 pulg. de diámetro, montaje en mango
Artículo MI #02744489
No. Fabricante 14306

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio30.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cerda Diámetro  
    0.0118 pulg.
  • Diámetro  
    2 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.0118 pulg.
  • Longitud total
    2.1500 pulg.
  • Mango Diámetro  
    1/4 pulg.
  • Diámetro del vástago
    1/4 pulg.
  • Longitud del vástago
    1-9/16 pulg.
  • Longitud de recorte
    5/8 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Tipo de cepillo
    Copa
  • Material de llenado
    Acero
  • Uso en la industria
    Fabricación
  • Número de Upc del fabricante
    012382143060
  • RPM Máx.
    13000 rpm
  • Tipo de montaje
    Mango
  • Tipo de producto
    Cepillos para tazas
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382143060
  • Tipo de cable
    Engarzado

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO PARA COPAS DE ALAMBRE ENGASTADO DE 14306 2"
  • Para uso en áreas de superficie planas y grandes
  • Proporciona una acción de cepillado rápida y resistente
  • Diseñado para su uso en equipos de producción, rectificadoras angulares y herramientas eléctricas portátiles
  • Tamaño del cable: 0.0118”
  • Orificio del eje: vástago 1/4”
  • Material de relleno: acero
  • Aplicaciones: limpieza intensiva de superficies metálicas grandes, limpieza previa a la soldadura, eliminación de la corrosión y la incrustación de la soldadura, eliminación del óxido y la pintura, desbaste y desbarbado

También puede gustarle