Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.023 pulg.
- Diámetro10 pulg.
- Ancho de la cara1/2 pulg.
- Diámetro de llenado0.023 pulg.
- Longitud total10.0000 pulg.
- Longitud de recorte1-3/4 pulg.
- Diámetro del eje sin rosca3/4 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasAnudado: giro de cable completo
- Material de llenadoAcero
- Tipo de montajeEje sin rosca
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- EspecificaciónANSI B165.1
- UPC_NO012382088781
Descripción general
- Proporcionan una acción de cepillado de alta resistencia con cierta flexibilidad
- Ideal para aplicaciones de limpieza exigentes en superficies algo irregulares
- 3/4 pulg. T en la placa frontal