Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.02 pulg.
- Diámetro1 pulg.
- Diámetro de llenado0.0200 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
- Diámetro del vástago1/4 pulg.
- Longitud del vástago5/8 pulg.
- Longitud de recorte1-1/8 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasEngarzado
- Tipo de cepilloFinalizar
- Material de llenadoAcero
- Uso en la industriaFabricación
- Número de Upc del fabricante821578831076
- RPM Máx.20000 rpm
- Tipo de montajeMango
- Tipo de productoCepillos de extremo
- EspecificaciónANSI B165.1
- TipoFinalizar
- UPC_NO821578831076
- Tipo de cableEngarzado