Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.0104 pulg.
- Diámetro1-1/8 pulg.
- Diámetro de llenado0.0104 pulg.
- Longitud total2.7000 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
- Longitud de recorte1-1/8 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero inoxidable
- Tipo de cerdasAnudado: giro de cable completo
- Material de llenadoAcero inoxidable
- Número de Upc del fabricante012382102135
- Tipo de montajeMango
- Tipo de productoCepillos de extremo
- EspecificaciónANSI B165.1
- TipoFinalizar
- UPC_NO012382102135
Descripción general
- Extremo hueco y acción de cepillado de alta resistencia con cierta flexibilidad
- Ideal para aplicaciones de limpieza más exigentes en áreas empotradas
- Para uso con herramientas eléctricas de rectificadora de troqueles y rectificadora de troqueles de aire en ángulo recto