Especificaciones
Dimensiones
- Anchura de la cuchilla30 pulg.
- Diámetro del mango1-1/8 pulg.
- Longitud del mango60 pulg.
Detalles
- AplicaciónSuelo
- Color de la cuchillaNegro
- Tipo de mangoConocido
- Material de la hoja de la bayetaGoma
- Estilo de marco de la bayetaCurvado
- Tipo de bayetaCurvado
Descripción general
- Toma de mango de hierro fundido
- Cuchilla de goma negra para uso áspero y pesado
- Diseñado para una gran durabilidad
- Para uso con mangos y abrazaderas 44020 y 44624
- Construcción de alta resistencia
- Toma de mango de hierro fundido
- Hoja de goma negra para uso áspero y pesado