Motion
10028P

Weiler
10028P

Cepillo de extremo - Cerda de acero, tipo alambre anudado, 1.1250 pulg. Diámetro del cepillo, 22000 rpm máx.
Artículo MI #02744556
No. Fabricante 10028P
Precio29.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
10028P

Cepillo de extremo - Cerda de acero, tipo alambre anudado, 1.1250 pulg. Diámetro del cepillo, 22000 rpm máx.
Artículo MI #02744556
No. Fabricante 10028P
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
Precio29.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.0200 pulg.
  • Diámetro
    1.1250 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.020 pulg.
  • Longitud total
    2.5500 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.2500 pulg.
  • Diámetro del vástago
    1/4 pulg.
  • Longitud del vástago
    5/8 pulg.
  • Longitud de recorte
    7/8 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Alambre anudado
  • Tipo de cepillo
    Finalizar
  • Material de llenado
    Acero
  • Uso en la industria
    Fabricación
  • RPM Máx.
    22000 rpm
  • Tipo de producto
    Cepillos de extremo
  • Tipo de cable
    Nudo

Descripción general

Descripción del fabricante
10028P CEPILLO DE EXTREMO DE ALAMBRE DE NUDO DE 1-1/8"
  • Construcción robusta tipo nudo que proporciona una acción agresiva y de alto impacto
  • Extremo hueco y acción de cepillado de alta resistencia con cierta flexibilidad
  • Ideal para aplicaciones de limpieza más exigentes en áreas empotradas
  • Para uso con herramientas eléctricas de rectificadora de troqueles y rectificadora de troqueles de aire en ángulo recto