Motion
21325

Weiler
21325

Cepillo Nylox Power Tube de 1/2", 0,040/80SC Relleno, cepillo de 2" de largo
Artículo MI #02744558
No. Fabricante 21325
Precio17.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
21325

Cepillo Nylox Power Tube de 1/2", 0,040/80SC Relleno, cepillo de 2" de largo
Artículo MI #02744558
No. Fabricante 21325

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio17.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.04 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    1/2 pulg.
  • Longitud del cepillo
    2 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.040 pulg.
  • Longitud total
    5 pulg.
  • Diámetro del vástago
    3/16 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Nailon recubierto de carburo de silicio
  • Material de llenado
    Nailon abrasivo
  • Número de grano
    80
  • Número de Upc del fabricante
    012382213251
  • Tipo de montaje
    Vástago retorcido
  • Tipo de producto
    Cepillos de tubos internos
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • Tipo de espiral
    Espiral simple
  • Tipo
    Espiral
  • UPC_NO
    012382213251

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO DE TUBO DE ALIMENTACIÓN NYLOX DE 21325 1/2"
  • Ideal para aplicaciones de acabado y desbarbado interno
  • Adecuado para su uso en prensas de perforación y máquinas herramienta manuales/CNC

También puede gustarle