Motion
26294

Weiler
26294

Cepillo de ruedas - 1-1/2 pulg. de diámetro, 25000 RPM
Artículo MI #02744561
No. Fabricante 26294
Precio11.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
26294

Cepillo de ruedas - 1-1/2 pulg. de diámetro, 25000 RPM
Artículo MI #02744561
No. Fabricante 26294

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio11.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.005 pulg.
  • Diámetro
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.005 pulg.
  • Longitud total
    1.7500 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/8 pulg.
  • Longitud de recorte
    1/2 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero inoxidable
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Material de llenado
    Acero inoxidable
  • Número de Upc del fabricante
    012382262945
  • Tipo de montaje
    Mango
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382262945

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE CABLE MINIATURA DE 26294 1-1/2"
  • Relleno de alambre engarzado fino para limpieza y desbarbado de uso ligero

También puede gustarle