Motion
30720

Weiler
30720

Rueda con aleta montada en Vortec - Óxido de aluminio, grano 60 , Diámetro de rueda de 1 pulg., Ancho de rueda de 1 pulg.
Artículo MI #02744562
No. Fabricante 30720
Precio2.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
30720

Rueda con aleta montada en Vortec - Óxido de aluminio, grano 60 , Diámetro de rueda de 1 pulg., Ancho de rueda de 1 pulg.
Artículo MI #02744562
No. Fabricante 30720
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
Precio2.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Mango Tamaño  
    1/4 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    1 pulg.
  • Ancho de rueda
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    60
  • Descripción larga
    La 30720 es una rueda de aleta montada construida con material abrasivo de óxido de aluminio y una clasificación de grano 60 , con un tamaño de mango de 1/4 in, diámetro de rueda de 1 in, ancho de rueda de 1 in y un peso de 0.05 lbs, ideal para desbarbado ligero y mezclado.
  • Número de Upc del fabricante
    012382307202
  • UPC_NO
    012382307202

Descripción general

Descripción del fabricante
VÁSTAGO 30720 1"X1"X1/4", RUEDA DE MARIPOSA
  • Proporcione un corte rápido a un precio asequible
  • Se puede vestir para adaptarse a la pieza de aplicación
  • Una construcción sólida del buje aumenta el equilibrio y reduce la vibración

También puede gustarle