Motion
31255

Weiler
31255

Cepillo de ruedas Nylox - 4 pulg. de diámetro, 5/8 a 1/2 pulg. de diámetro de eje, 5/8 pulg. de ancho, 6000 RPM
Artículo MI #02744567
No. Fabricante 31255
Precio59.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
31255

Cepillo de ruedas Nylox - 4 pulg. de diámetro, 5/8 a 1/2 pulg. de diámetro de eje, 5/8 pulg. de ancho, 6000 RPM
Artículo MI #02744567
No. Fabricante 31255
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
Precio59.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.022 pulg.
  • Diámetro
    4 pulg.
  • Ancho de la cara
    5/8 pulg.
  • Longitud de recorte
    1 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    De 5/8 a 1/2 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Nailon recubierto de carburo de silicio
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Número de grano
    320
  • Número de Upc del fabricante
    012382312558
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382312558

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA NYLOX DE 31255 4" PARA SERVICIO PESADO

También puede gustarle