Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de las cerdas1-3/4 pulg.
- Tamaño del cepillo#6
- Grosor del cepillo13/16 pulg.
- Longitud total9.3500 pulg.
Detalles
- Material del cepilloCerda china
- Material de la férulaMetal
- Material del mangoMadera
- Número de Upc del fabricante012382400569
- Cantidad del paquete12
- Tipo de base de pinturaAceite
- Tipo de pinturaPinturas a base de aceite
- Tipo de hojaPañuelo angular
Descripción general
- Grosor del cepillo de 13/16 pulg.
- 2 pulgadas de longitud de recorte
- Ideal para limpiar piezas, hendiduras y pintar áreas difíciles de alcanzar
- Mango de espuma liso
- Ribete de cincel