Motion
56455

Weiler
56455

Rueda de esmerilado Wolverine tipo 27 de 4-1/2" x 1/4", A24N, 5/8"-11 Tuerca
Artículo MI #02744590
No. Fabricante 56455
Precio5.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
56455

Rueda de esmerilado Wolverine tipo 27 de 4-1/2" x 1/4", A24N, 5/8"-11 Tuerca
Artículo MI #02744590
No. Fabricante 56455

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio5.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    5/8-11
  • Altura total
    0.8000 pulg.
  • Longitud total
    4.5000 pulg.
  • Ancho general
    4.5000 pulg.
  • Peso
    0.50 lb
  • Rueda Diámetro  
    4-1/2 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/4 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Amolado
  • Tipo de eje
    Roscado
  • Tipo de bono
    Resinoide
  • Color
    Negro
  • Descripción Palabra clave
    5/8-11 Eje roscado
  • Grado
    Tosca
  • Número de grano
    24
  • Número de Upc del fabricante
    012382564551
  • Material
    Óxido de aluminio
  • UPC_NO
    012382564551
  • Dureza de la rueda
    N
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA TIPO 27 DE 56455 4-1/2" X 1/4"
  • Ruedas de corte y rectificado agresivas que harán el trabajo rápidamente
  • Excelente relación calidad-precio para el profesional que necesita una rueda dura y agresiva
  • El triple refuerzo de fibra de vidrio proporciona una mayor resistencia para una eliminación agresiva del material
  • El buje metálico pequeño con tuerca de 5/8" - 11 reduce el fresado de la pieza de trabajo y permite un 30 % más de superficie utilizable de la rueda, además de proporcionar un cambio rápido de spin-on y spin-off de un buje estándar
  • Ideal para uso en acero al carbono, hierro y metal de uso general
  • Ideal para uso en acero al carbono, hierro y metal de uso general

También puede gustarle