Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.0104 pulg.
- Diámetro1/4 pulg.
- Diámetro de llenado0.0104 pulg.
- Longitud total3-3/4 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
- Diámetro del vástago1/4 pulg.
- Longitud de recorte3/4 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero inoxidable
- Tipo de cerdasRecto
- Tipo de cepilloFinalizar
- Material de llenadoAcero inoxidable
- Uso en la industriaFabricación
- Número de Upc del fabricante012382998233
- RPM Máx.8000 rpm
- Tipo de montajeMango
- Tipo de productoCepillos de extremo
- EspecificaciónANSI B165.1
- TipoFinalizar
- UPC_NO012382998233
- Tipo de cableEngarzado
Descripción general
- Contiene material de relleno de alambre recto retenido en un tubo de acero de diámetro pequeño
- Proporciona una acción de cepillado ligera adecuada para áreas empotradas muy pequeñas
- Velocidad máxima de 2000 rpm