Motion
00264

Weiler
00264

Cepillo de ruedas - 3 pulg. de diámetro, 1/2 a 3/8 pulg. de diámetro de eje, 7/16 pulg. de ancho, 12500 rpm
Artículo MI #02744597
No. Fabricante 00264
Precio61.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
00264

Cepillo de ruedas - 3 pulg. de diámetro, 1/2 a 3/8 pulg. de diámetro de eje, 7/16 pulg. de ancho, 12500 rpm
Artículo MI #02744597
No. Fabricante 00264

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio61.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    3/8 pulg.;1/2 pulg.
  • Diámetro de las cerdas
    0.0118 pulg.
  • Diámetro
    3 pulg.
  • Ancho de la cara
    7/16 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.0118 pulg.
  • Longitud de recorte
    1/2 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    De 1/2 a 3/8 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero inoxidable
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Tipo de cepillo
    Rueda
  • Material de llenado
    Acero inoxidable
  • Uso en la industria
    Fabricación, mantenimiento de instalaciones, alimentación, farmacia, automoción
  • RPM Máx.
    12500 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382002640
  • Tipo de cable
    Engarzado

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE ALAMBRE ENGASTADA ESTRECHA DE 00264 3"

You May Also Like