Motion
01178

Weiler
01178

Cepillo de ruedas - 8 pulg. de diámetro, 3/4 pulg. de diámetro de eje, 3/4 pulg. de ancho, 6000 rpm
Artículo MI #02744603
No. Fabricante 01178
Precio54.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
01178

Cepillo de ruedas - 8 pulg. de diámetro, 3/4 pulg. de diámetro de eje, 3/4 pulg. de ancho, 6000 rpm
Artículo MI #02744603
No. Fabricante 01178

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio54.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    3/4 pulg.
  • Diámetro de las cerdas
    0.014 pulg.
  • Diámetro
    8 pulg.
  • Ancho de la cara
    3/4 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.014 pulg.
  • Longitud total
    8.0000 pulg.
  • Longitud de recorte
    2-1/16 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    3/4 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Tipo de cepillo
    Rueda
  • Material de llenado
    Acero
  • Uso en la industria
    Fabricación, mantenimiento de instalaciones
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382011789
  • Tipo de cable
    Engarzado

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE ALAMBRE ENGASTADA ESTRECHA DE 01178 8"
  • Diseñado para su uso en amoladoras rectas y máquinas estacionarias como amoladoras de banco o pedestal y tornos de pulido
  • Con la construcción de anillo sólido de Weiler, estos cepillos radiales están disponibles en acero tratado térmicamente, acero inoxidable tipo 302 y alambre de latón para su uso en una amplia variedad de aplicaciones
  • Proporciona una acción de cepillado flexible y un rendimiento constante para aplicaciones exigentes de limpieza y desbarbado de trabajo ligero
  • 1/2 pulg. en T de placas frontales

También puede gustarle