Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje1-1/4 pulg.
- Diámetro de las cerdas0.014 pulg.
- Diámetro8 pulg.
- Ancho de la cara3/4 pulg.
- Diámetro de llenado0.014 pulg.
- Longitud total8.0000 pulg.
- Longitud de recorte2-1/16 pulg.
- Diámetro del eje sin rosca1-1/4 pulg.
Detalles
- Llavero del ejeCon chaveta de eje
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasEngarzado
- Tipo de cepilloRueda
- Material de llenadoAcero
- Uso en la industriaFabricación, mantenimiento de instalaciones
- RPM Máx.6000 rpm
- Tipo de montajeEje sin rosca
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- EspecificaciónANSI B165.1
- UPC_NO012382011796
- Tipo de cableEngarzado
Descripción general
- Diseñado para su uso en amoladoras rectas y máquinas estacionarias como amoladoras de banco o pedestal y tornos de pulido
- Con la construcción de anillo sólido de Weiler, estos cepillos radiales están disponibles en acero tratado térmicamente, acero inoxidable tipo 302 y alambre de latón para su uso en una amplia variedad de aplicaciones
- Proporciona una acción de cepillado flexible y un rendimiento constante para aplicaciones exigentes de limpieza y desbarbado de trabajo ligero
- 1/2 pulg. en T de placas frontales