Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.0118 pulg.
- Diámetro6 pulg.
- Ancho de la cara1 pulg.
- Diámetro de llenado0.0118 pulg.
- Longitud total6.0000 pulg.
- Longitud de recorte1-1/8 pulg.
- Diámetro del eje sin rosca2 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero inoxidable
- Tipo de cerdasEngarzado
- Material de llenadoAcero inoxidable
- Tipo de montajeEje sin rosca
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- EspecificaciónANSI B165.1
- UPC_NO012382064501
Descripción general
- Proporciona una acción de cepillado flexible y un rendimiento constante para aplicaciones exigentes de limpieza y desbarbado de trabajo ligero
- Presentan una cara más ancha para cubrir más área
- Mayor densidad de llenado y acción de cepillado más agresiva
- 15/16 pulg. en T de la placa frontal