Motion
08138

Weiler
08138

Cepillo de ruedas - 8 pulg. de diámetro, 3/4 pulg. de diámetro de eje, 5/8 pulg. de ancho, 6000 rpm
Artículo MI #02744610
No. Fabricante 08138
Precio87.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
08138

Cepillo de ruedas - 8 pulg. de diámetro, 3/4 pulg. de diámetro de eje, 5/8 pulg. de ancho, 6000 rpm
Artículo MI #02744610
No. Fabricante 08138
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
Su precio$87.56/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    3/4 pulg.
  • Diámetro de las cerdas
    0.014 pulg.
  • Diámetro
    8 pulg.
  • Ancho de la cara
    5/8 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.014 pulg.
  • Longitud total
    8.0000 pulg.
  • Longitud de recorte
    1-5/8 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    3/4 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Anudado: giro de cable completo
  • Tipo de cepillo
    Rueda
  • Material de llenado
    Acero
  • Uso en la industria
    Mantenimiento de instalaciones, fabricación, automoción, aeroespacial
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382081386
  • Tipo de cable
    Nudo

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE ALAMBRE TRENZADO ESTÁNDAR DE 08138 8"
  • Proporciona una acción de cepillado de alta resistencia con cierta flexibilidad
  • Ideal para aplicaciones de limpieza exigentes en superficies algo irregulares

You May Also Like