Motion
10134

Weiler
10134

Cepillo de extremo - Cerda de acero, tipo engarzado, 3 pulg. de diámetro del cepillo, 16000 RPM máx.
Artículo MI #02744618
No. Fabricante 10134
Precio37.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
10134

Cepillo de extremo - Cerda de acero, tipo engarzado, 3 pulg. de diámetro del cepillo, 16000 RPM máx.
Artículo MI #02744618
No. Fabricante 10134
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
Precio37.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.014 pulg.
  • Diámetro
    3 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.014 pulg.
  • Longitud total
    2.8500 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Material de llenado
    Acero
  • Cerdas acampanadas
    Ensanchado
  • Número de Upc del fabricante
    012382101343
  • Tipo de montaje
    Mango
  • Tipo de producto
    Cepillos de extremo
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • Tipo
    Finalizar
  • UPC_NO
    012382101343

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO CIRCULAR DE 10134 3" CON EXTREMO ACAMPANADO
  • Llenado de alambre engarzado que se ha "preflado" para que coincida con el ángulo de trabajo del cepillo a velocidad de funcionamiento
  • Adecuado para superficies anchas y ligeramente contorneadas
  • Para uso con herramientas eléctricas de rectificadora de troqueles y rectificadora de troqueles de aire en ángulo recto

También puede gustarle