Motion
11142

Weiler
11142

Cepillo de extremo - Cerda de acero, tipo engarzado, 2 pulg. de diámetro del cepillo, 25000 rpm máx.
Artículo MI #02744619
No. Fabricante 11142
Precio30.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
11142

Cepillo de extremo - Cerda de acero, tipo engarzado, 2 pulg. de diámetro del cepillo, 25000 rpm máx.
Artículo MI #02744619
No. Fabricante 11142

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio30.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.014 pulg.
  • Diámetro
    2 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.014 pulg.
  • Longitud total
    1.8500 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.
  • Diámetro del vástago
    1/4 pulg.
  • Longitud del vástago
    5/8 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Tipo de cepillo
    Finalizar
  • Material de llenado
    Acero
  • Cerdas acampanadas
    Ensanchado
  • Uso en la industria
    Fabricación
  • Número de Upc del fabricante
    012382111427
  • RPM Máx.
    25000 rpm
  • Tipo de montaje
    Mango
  • Tipo de producto
    Cepillos de extremo
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • Tipo
    Finalizar
  • UPC_NO
    012382111427
  • Tipo de cable
    Engarzado

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO CIRCULAR DE 11142 2" CON EXTREMO ACAMPANADO
  • Llenado de alambre engarzado que se ha "preflado" para que coincida con el ángulo de trabajo del cepillo a velocidad de funcionamiento
  • Adecuado para superficies anchas y ligeramente contorneadas
  • Cuenta con una construcción de extremo sólido que proporciona una acción de cepillado muy flexible
  • Para uso con herramientas eléctricas de rectificadora de troqueles y rectificadora de troqueles de aire en ángulo recto

También puede gustarle