Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.0200 pulg.
- Diámetro4.0000 pulg.
- Ancho de la cara3/16 pulg.
- Diámetro de llenado0.020 pulg.
- Longitud total4.0000 pulg.
- Tamaño del eje roscado5/8-11
- Longitud de recorte7/8 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero inoxidable
- Tipo de cerdasCuentas de cuerda
- Tipo de cepilloRueda
- ColorGris
- Material de llenadoAcero inoxidable
- Uso en la industriaFabricación
- RPM Máx.20000 rpm
- Tipo de montajeEje roscado
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- Tipo de rosca del mangoUNC
- Tipo de cableNudo
Descripción general
- Máxima acción de impacto para eliminar rápidamente la escoria, las salpicaduras, la oxidación y otras aplicaciones de preparación y limpieza de superficies
- Los cepillos de 4" se recomiendan para limpiar soldaduras de paso de raíces, preparación de superficies y otras aplicaciones de limpieza