Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje5/8-11
- Disco Diámetro4 pulg.
- Peso0.25 lb
Detalles
- Material abrasivoAlúmina de circonio
- Tipo abrasivoRecubierto
- Tipo de ejeRoscado
- Material de apoyoPaño
- Descripción Palabra clave5/8-11 pulg. de eje roscado
- Tipo de disco de solapaTipo 29
- Número de grano36
- Cantidad del paquete del fabricante6
- Número de Upc del fabricante012382308216
- RPM Máx.15000 rpm
- RecortableNo recortable
- UPC_NO012382308216